Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFS318D1
Jednostka kołnierzowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCFS318D1
Rubix:666965
Producent:UCFS318D1 N
EAN:00029176574825


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 280 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFS318D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawny
Wyższa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Samonastawny
Wyższa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 21000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Szerokość | 280 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa); stal łożyskowa (wkład) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 76 mm |
| Długość | 280 mm |
| Seria | ucfs |
| Całkowita szerokość łożyska | 96 mm |
| Zacisk | 40 mm |
| Średnica otworów mocowania | 35 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 107000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 143000 N |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Ciężar | 20 kg |
| Typ montażu | kwadratowy kołnierz na 4 śruby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1711,64 Netto
/ Sztuka
zł 2105,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie