Referencje
SNR:UKFE206H
Rubix:3146987
Producent:UKFE.206H
EAN:3413529532315




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE206H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 108 mm |
| Seria | ukfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.22 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 92,9 Netto
/ Sztuka
zł 114,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie