Referencje
SNR:UCF211NL3
Rubix:3146128
Producent:UCF.211.NL3
EAN:3413520802332




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF211NL3
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,triple lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z potrójną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.28 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 236,63 Netto
/ Sztuka
zł 291,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie