Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE1.1/2EC
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFE1.1/2EC
Rubix:666310
Producent:SLFE1.1/2EC R
EAN:00747023030231


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 119 mm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE1.1/2EC
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1500 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 119 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 43.73 mm |
| Średnica otworów mocowania | 13.5 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7550 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7550 N |
| Średnica zewn. | 147.8 mm |
| Ciężar | 1.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 193,02 Netto
/ Sztuka
zł 237,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie