Referencje
SNR:UKF212HCO
Rubix:3146877
Producent:UKF.212.H.CO
EAN:3413529557929




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF212HCO
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 175 mm |
| Seria | ukf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 4.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 318,27 Netto
/ Sztuka
zł 391,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie