Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT317

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT317
Rubix:3147909
Producent:UCT.317
EAN:3413529542710
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Szerokość96 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT317


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Szerokość96 mm
Materiałżeliwo
Długość298 mm
Seriauct300
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r96500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr132600 N
Średnica zewn.180 mm
Ciężar18.94 kg
zł 908,59 Netto
/ Sztuka
zł 1117,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie