Referencje
INA:RTUEY75-XL
Rubix:597354
Producent:0009505210000
EAN:4064327886453


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 214 mm |
| Materiał | żeliwo szare (obudowa); stal łożyskowa (łożysko wkładkowe) |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RTUEY75-XL
Jednostki mieszkalne RTUEY, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z śrubami zabezpieczającymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 214 mm |
| Materiał | żeliwo szare (obudowa); stal łożyskowa (łożysko wkładkowe) |
| Typ | jednostka obudowy napinacza |
| Całkowita szerokość łożyska | 77.8 mm |
| Długość | 214 mm |
| Seria | rtuey..-xl |
| Szerokość wewnętrzna | 28 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Średnica zewn. | 214 mm |
| Ciężar | 6.37 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 731,76 Netto
/ Sztuka
zł 900,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie