Zespół opraw z podstawą nośną Timken UELT215
Łożyska montowane na uchwycie UELT 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UELT215
Rubix:3035925
Producent:UELT215
EAN:0013992171993


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Materiał | żeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELT215
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELT215 oprawa łożyskowa napinająca (take-up) z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym do precyzyjnego pozycjonowania. Żeliwna obudowa i wstępnie nasmarowana smarem litowym.
Mocne strony
● Jednostki napinające UELT są stosowane tam, gdzie wymagane są urządzenia do regulacji wału i napinania pasów, np. w przenośnikach.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu.
● Urządzenia te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELT firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu.
● Urządzenia te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELT firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Materiał | żeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Typ | oprawa łożyskowa napinająca (take-up) z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (seria uelt 200) |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Długość | 232 mm |
| Seria | uelt200 |
| Szerokość wewnętrzna | 32 mm |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane wysokiej jakości smarem na bazie litu (prelubricated); ponowne smarowanie przez otwór smarowy/kalamitkę |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 48300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 67400 N |
| Średnica zewn. | 92.1 mm |
| Ciężar | 17.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 578,52 Netto
/ Sztuka
zł 711,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie