Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT203

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT203
Rubix:395198
Producent:UCT.203
EAN:3413529511488
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT203


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Materiałżeliwo
Długość94 mm
Seriauct200
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.78 kg
zł 59,4 Netto
/ Sztuka
zł 73,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie