Referencje
SNR:UCT216
Rubix:243951
EAN:3413529511617





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Szerokość | 82.6 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT 216
Oprawy łożyskowe samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa seria JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny do pakowania, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Szerokość | 82.6 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 8190 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 470,62 Netto
/ Sztuka
zł 578,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie