Referencje
SNR:UKT320H
Rubix:3148013
Producent:UKT.320H
EAN:3413529545261




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT320H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 345 mm |
| Seria | ukt300 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 140000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 171600 N |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Ciężar | 30.37 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1745,01 Netto
/ Sztuka
zł 2146,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie