Referencje
SNR:ESFA209
Rubix:3145251
Producent:ESFA.209
EAN:3413529514663




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA209
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe z wkładką z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 181 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | esfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.89 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,9 Netto
/ Sztuka
zł 158,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie