Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL211-32

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL211-32
Rubix:3146602
Producent:UCFL.211-32
EAN:3413529573080
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50.8 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL211-32


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50.8 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.12 kg
zł 163,22 Netto
/ Sztuka
zł 200,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie