Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL209-28
łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL209-28
Rubix:3146580
Producent:UCFL.209-28
EAN:3413529573059




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 44.45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL209-28
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 44.45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.87 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,69 Netto
/ Sztuka
zł 130 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie