Referencje
SNR:SUCFL206N
Rubix:2558750
Producent:SUCFL.206.N
EAN:3413529516353




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL206N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 80 mm |
| Długość | 141 mm |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15300 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.92 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 357,89 Netto
/ Sztuka
zł 440,2 Brutto
- Dostępny