Referencje
SNR:SESF209N
Rubix:3145780
Producent:SESF.209.N
EAN:3413529516162




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESF209N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing witheccentric locking collar,single lip seal, food grease
korpus z odlewu ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Długość | 137 mm |
| Seria | sesf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.55 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 595,39 Netto
/ Sztuka
zł 732,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie