Referencje
SNR:UCFE202
Rubix:3146339
Producent:UCFE.202
EAN:3413529527052




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE202
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 86 mm |
| Seria | ucfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,04 Netto
/ Sztuka
zł 56,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie