Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC20210

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC20210
Rubix:3146225
EAN:3413520552596
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15.875 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC202-10


Grey cast iron housing, bearing insert with threaded pins on the inner ring, seal with slinger washer
korpus z żeliwa, wkładowe łożysko kulkowe (radialne) ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47x47x100 mm
Waga Logistyczna750 g
Średnica wewn.15.875 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość100 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.7 kg
zł 59,4 Netto
/ Sztuka
zł 73,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie