Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA209CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA209CO
Rubix:3146208
Producent:UCFA.209.CO
EAN:3413529563050
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA209CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Materiałżeliwo
Wysokość181 mm
Długość108 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar1.88 kg
zł 171,31 Netto
/ Sztuka
zł 210,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie