Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF207-23N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF207-23N
Rubix:3146064
Producent:UCF.207-23.N
EAN:3413529574360
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.36.513 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF207-23N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.36.513 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.46 kg
zł 150,6 Netto
/ Sztuka
zł 185,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie