Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF201CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF201CC
Rubix:3145995
Producent:UCF.201.CC
EAN:3413529557301
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF201CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.62 kg
zł 114,06 Netto
/ Sztuka
zł 140,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie