Referencje
SNR:EXFLZ201
Rubix:3145687
Producent:EXFLZ.201
EAN:3413529527977




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLZ201
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe z wkładką z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 112.5 mm |
| Długość | 60.5 mm |
| Seria | exflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.59 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,57 Netto
/ Sztuka
zł 85,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie