Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCF201CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCF201CC
Rubix:3145842
Producent:SUCF.201.CC
EAN:3413529550371
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF201CC


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, wkład łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałstal nierdzewna
Długość86 mm
Seriasucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.76 kg
zł 252,52 Netto
/ Sztuka
zł 310,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie