Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESFL208-24CCE
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESFL208-24CCE
Rubix:3145822
Producent:SESFL.208-24.CCE
EAN:3413529551934




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESFL208-24CCE
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, wkładkowe łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednostronne, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sesfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 60.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 586,8 Netto
/ Sztuka
zł 721,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie