Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL308

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL308
Rubix:456707
EAN:3413529541997
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL308


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama zgodna z JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny, bezobsługowy smar, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny do pakowania, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość52 mm
Średnica zewn.90 mm
186,05 Netto
/ Sztuka
228,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie