Referencje
SNR:UCFL204CO
Rubix:3146504
Producent:UCFL.204.CO
EAN:3413529558063




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL204CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.42 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 114,73 Netto
/ Sztuka
zł 141,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie