Referencje
SNR:EXP211
Rubix:3143775
Producent:EXP.211
EAN:3413529504589




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 171 mm |
| Wysokość wału | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXP211
grey cast housing,radial insert ball bearing witheccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 171 mm |
| Wysokość wału | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 60 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Wysokość | 63.5 mm |
| Długość | 219 mm |
| Seria | exp200 |
| Ciężar | 3.99 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Szerokość | 55.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 192,87 Netto
/ Sztuka
zł 237,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie