Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SL12
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SL12
Rubix:666175
Producent:SL12 R
EAN:00747023031955


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 91.5 mm |
| Wysokość wału | 26.97 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SL12
Seria standardowa, niski rozstaw osi wału, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska z wysokiej jakości żeliwa.
SL12 - RHP żeliwna poduszka łożyskowa - średnica wału 12 mm
Mocne strony
SL dostarczany z łożyskiem 1000G, a SL-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 91.5 mm |
| Wysokość wału | 26.97 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 27.38 mm |
| Średnica zewn. | 54 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 54 mm |
| Długość | 119 mm |
| Seria | sl |
| Ciężar | 0.5 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Szerokość | 30.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75,32 Netto
/ Sztuka
zł 92,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie