Referencje
SNR:EXFS317
Rubix:3145709
Producent:EXFS.317
EAN:3413529543557




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 84.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 204 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFS317
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe typu insert (radialne) z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 84.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 204 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 260 mm |
| Seria | exfs300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 96500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 132600 N |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Ciężar | 18.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1029,84 Netto
/ Sztuka
zł 1266,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie