Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKF208HCC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKF208HCC
Rubix:387510
Producent:UKF.208.H.CC
EAN:3413529557974
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania102 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF208HCC


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania102 mm
Materiałżeliwo
Długość130 mm
Seriaukf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.93 kg
zł 126,12 Netto
/ Sztuka
zł 155,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie