Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE206L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFLE206L3
Rubix:3145668
Producent:EXFLE.206L3
EAN:3413520609573
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość36.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE206L3


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,triple lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z potrójną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość36.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.91 kg
zł 90,95 Netto
/ Sztuka
zł 111,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie