Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFL208N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:EXFL208N
Rubix:3145624
EAN:3413529521104
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość42.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL208N


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem wsporników montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH PAŃSTWA POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej pełnej gamie wysokiej jakości produktów w standardach JIS i ISO

ZWIĘKSZ PAŃSTWA REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ PAŃSTWA MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Państwa specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Kompletna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu typów łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: Smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia Państwu wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x80x175 mm
Waga Logistyczna1630 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość42.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałżeliwo
Wysokość175 mm
Długość100 mm
Seriaexfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.6 kg
zł 134,34 Netto
/ Sztuka
zł 165,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie