Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF204
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESF204
Rubix:3145216
EAN:3413529508013





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF204
Oprawy łożysk samonastawnych z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych : żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości serii JIS i ISO
POPRAWA TWOJEJ REAKTYWNOŚCI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określić najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości serii JIS i ISO
POPRAWA TWOJEJ REAKTYWNOŚCI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określić najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Mocne strony
-Kompletna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują problemy takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgocią oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : smar o wysokiej wydajności bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują problemy takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgocią oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : smar o wysokiej wydajności bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak : maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 92x95x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 588 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | esf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.57 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,81 Netto
/ Sztuka
zł 68,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie