Referencje
SNR:EXFCE208
Rubix:3145548
Producent:EXFCE.208
EAN:3413529529018




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFCE208
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.78 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,22 Netto
/ Sztuka
zł 151,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie