Referencje
SNR:EXFCE201
Rubix:3145537
Producent:EXFCE.201
EAN:3413529528943




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFCE201
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.66 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,9 Netto
/ Sztuka
zł 78,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie