Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA208
Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCPA208
Rubix:3035608
Producent:UCPA208


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 84 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA208
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UCPA 208 blok łożyskowy kulkowy z gwintowaną podstawą i blokadą z dociskiem śrubowym. Średnica wstępna 40 mm i uszczelniona konstrukcja do zastosowań przemysłowych o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 84 mm |
| Materiał | żeliwo (cast-iron housing) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 49.2 mm |
| Długość | 116 mm |
| Seria | ucpa 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 36 mm |
| Zacisk | 19 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 17800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29100 N |
| Średnica zewn. | 49.2 mm |
| Ciężar | 2 kg |
| Typ montażu | blok łożyskowy z gwintowaną podstawą (tapped base pillow block) z blokadą z dociskiem śrubowym |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,68 Netto
/ Sztuka
zł 134,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie