Referencje
SNR:EXF201
Rubix:3145440
Producent:EXF.201
EAN:3413529507801




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF201
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 86 mm |
| Seria | exf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.71 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,98 Netto
/ Sztuka
zł 68,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie