Referencje
SNR:ESPFE.206
Rubix:3145398
EAN:3413529530632




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 89.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPFE206
pressed steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 89.2 mm |
| Materiał | blacha stalowa |
| Wysokość | 114.3 mm |
| Długość | 203.2 mm |
| Seria | espfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.89 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 132,12 Netto
/ Sztuka
zł 162,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie