Referencje
SNR:UKFCE212H
Rubix:3146979
Producent:UKFCE.212H
EAN:3413529532803




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 160 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFCE212H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 160 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 195 mm |
| Seria | ukfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 3.84 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 287,29 Netto
/ Sztuka
zł 353,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie