Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE35A
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:SLFE35A
Rubix:666343
Producent:SLFE35A R
EAN:00747023030651


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE35A
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Seria jednostek łożyskowych Self-Lube oferuje szeroki wybór obudów żeliwnych, ze stali tłoczonej lub z gumy syntetycznej, wyposażonych w pełną gamę wkładek łożyskowych Self-Lube o sferycznej powierzchni zewnętrznej.
Mogą kompensować początkowe niewspółosiowości obudowy do 0,030 rad, ale nie zaleca się pracy przy niewspółosiowości przekraczającej 0,001 rad.
Ogólne typy obudów to oprawy łożyskowe (pillow blocks), obudowy kołnierzowe (flange units), jednostki napinające (take-up units), obudowy kasetowe (cartridge units) oraz obudowy wiszące (hangar units).
Wybór w dużej mierze zależy od wymagań aplikacji, choć wygląd estetyczny konstrukcji maszyny często jest istotnym czynnikiem.
Jednostki Self-Lube zostały zaprojektowane tak, aby sprostać obu kryteriom.
Odlewy wykonane są z wysokiej jakości żeliwa, a wszystkie nieobrobione powierzchnie są wykończone powłoką malarską nakładaną elektrostatycznie i suszoną powietrzem.
Obudowy ze stali tłoczonej wykonane są z taśmy ze stali niskowęglowej i są ocynkowane.
Obudowy gumowe są formowane z antystatycznego kauczuku nitrylowego.
Mogą kompensować początkowe niewspółosiowości obudowy do 0,030 rad, ale nie zaleca się pracy przy niewspółosiowości przekraczającej 0,001 rad.
Ogólne typy obudów to oprawy łożyskowe (pillow blocks), obudowy kołnierzowe (flange units), jednostki napinające (take-up units), obudowy kasetowe (cartridge units) oraz obudowy wiszące (hangar units).
Wybór w dużej mierze zależy od wymagań aplikacji, choć wygląd estetyczny konstrukcji maszyny często jest istotnym czynnikiem.
Jednostki Self-Lube zostały zaprojektowane tak, aby sprostać obu kryteriom.
Odlewy wykonane są z wysokiej jakości żeliwa, a wszystkie nieobrobione powierzchnie są wykończone powłoką malarską nakładaną elektrostatycznie i suszoną powietrzem.
Obudowy ze stali tłoczonej wykonane są z taśmy ze stali niskowęglowej i są ocynkowane.
Obudowy gumowe są formowane z antystatycznego kauczuku nitrylowego.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
| Materiał | stal tłoczona, ocynkowana (obudowa z blachy tłoczonej, wykończenie ocynkowane) |
| Wysokość | 122.2 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.9 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10.5 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 122.2 mm |
| Ciężar | 0.9 kg |
| Typ montażu | okrągłe mocowanie kołnierzowe na 3 śruby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,37 Netto
/ Sztuka
zł 118,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie