Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL208T04

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL208T04
Rubix:3146572
Producent:UCFL.208.T04
EAN:3413529547760
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL208T04


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałżeliwo
Wysokość175 mm
Długość100 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.48 kg
zł 115,74 Netto
/ Sztuka
zł 142,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie