Referencje
SNR:ESFA203
Rubix:3145240
Producent:ESFA.203
EAN:3413529514601




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA203
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 95 mm |
| Długość | 57 mm |
| Seria | esfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.33 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,01 Netto
/ Sztuka
zł 59,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie