Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLF204/FVSL613

Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCPLF204/FVSL613
Rubix:2568637
Producent:SUCPLF204/FVSL613
EAN:0013992249562
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość34.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLF204/FVSL613


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Łożysko kołnierzowe Timken SUCPLF 204/FVSL613 z obudową z tworzywa sztucznego (termoplast) i wkładką ze stali nierdzewnej. Wyposażone w food grade solid lube (FVSL613) w wykonaniu odpornym na korozję.

Zastosowania

● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość34.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałoprawa łożyska z tworzywa sztucznego (biały termoplast) z wkładką łożyskową ze stali nierdzewnej (rvs)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość17 mm
Długość95 mm
Seriasucplf204
Całkowita szerokość łożyska36.8 mm
Zacisk15.5 mm
Średnica otworów mocowania11 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11900 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.38 kg
Typ montażuczterootworowy blok łożyskowy kołnierzowy (four-bolt flanged mounted bearing)
  • Termin dostawy na zapytanie