Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej FAG UCFC207-J7
Obudowa z kołnierzem FAG - seria UCFC..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:UCFC207-J7
Rubix:808148
Producent:0822040200000
EAN:4054366899545


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 135 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC207-J7
Zespoły obudów kołnierzowych FAG oferują szeroki zakres korzyści w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji dużych maszyn elektrycznych. Konstrukcja tarcz końcowych została znacznie uproszczona, co skutkuje znacznym ograniczeniem prac konstrukcyjnych wymaganych w przypadku dużych obudów silników. Dzięki zaawansowanej konstrukcji rozwiązania łożyskowe tego typu są niezwykle łatwe w konserwacji. Maksymalną elastyczność użytkowania zapewnia między innymi szeroka gama wariantów uszczelnień odpowiadających wszystkim stopniom ochrony IP. Ponadto koncepcję smarowania można indywidualnie dostosować do konkretnych wymagań technicznych danego zastosowania.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Jednostka obudowy z kołnierzem UCFC
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 135 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Wysokość | 135 mm |
| Długość | 135 mm |
| Seria | ucfc |
| Całkowita szerokość łożyska | 36.4 mm |
| Zacisk | 26 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
| Średnica zewn. | 42.9 mm |
| Ciężar | 1.668 kg |
| Typ montażu | okrągła obudowa kołnierzowa z mocowaniem na cztery śruby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 72,45 Netto
/ Sztuka
zł 89,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie