Referencje
SNR:ESF20619
Rubix:3145220
Producent:ESF206-19
EAN:3413520898618




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.163 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF206-19
korpus z żeliwa,łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym,uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.163 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 44.7 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | esf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,99 Netto
/ Sztuka
zł 95,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie