Inne zespoły opraw SNR UCC208T20

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCC208T20
Rubix:3145968
EAN:3413520950613
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Typzespół łożyskowy ucc208t20
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCC208T20


Oprawy samoregulujące z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Gamme JIS et ISO d'un seul tenant
Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla branży maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samoregulujących SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Typzespół łożyskowy ucc208t20
Szerokość49.2 mm
167,92 Netto
/ Sztuka
206,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie