Referencje
SNR:UKC210H
Rubix:3146820
EAN:3413529511372





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy ukc210h |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKC210H
Samonastawne obudowy łożyskowe z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Wersje JIS i ISO w wykonaniu monoblokowym
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom ocynkowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom ocynkowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych obudów łożyskowych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy ukc210h |
| Szerokość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 192,59 Netto
/ Sztuka
zł 236,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie