Inne zespoły opraw NTN M-UCC205D1

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:M-UCC205D1
Rubix:293887
EAN:4547359766899
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Typłożysko ucc
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy M-UCC205 D1


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Niezawodne osiągi i trwała konstrukcja standardowej serii łożysk NTN czynią z niej inteligentne rozwiązanie — nie można się pomylić.

Dzięki różnorodności wkładów łożyskowych, materiałów obudowy i akcesoriów, łożyska NTN zapewniają wszechstronne i modułowe podejście do projektowania jednostek montowanych, oferując rozwiązania technicznie i ekonomicznie wykonalne dla niemal wszystkich zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

Wyjątkowo wszechstronna i wymienna gama produktów w przemyśle.

- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi czas bez konieczności uzupełniania smaru.

- Wyposażone jest w doskonały system uszczelnienia, charakterystyczny dla NTN, który zapobiega wyciekom smaru oraz przedostawaniu się pyłu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.

- Wkręty mocujące z kulką, unikalne dla NTN, w niektórych łożyskach, niezawodnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na drgania lub obciążenia udarowe.

- Dla dodatkowej ochrony: pokrywy z żeliwa jako wyposażenie standardowe dla najpopularniejszych modeli łożysk. Do stosowania na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub użycia cieczy.

- Zaprojektowane na ekstremalne warunki: łożyska z obudowami z żeliwa sferoidalnego lub stalowymi obudowami o zwiększonej wytrzymałości, zmniejszające ryzyko pęknięcia łożyska.

Zastosowania

obecność SVHC >0,1% - Substancja: ołów
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)85x85x40 mm
Waga Logistyczna655 g
Średnica wewn.25 mm
Typłożysko ucc
Materiałżeliwo
Seriaucc200
Szerokość34 mm
78,75 Netto
/ Sztuka
96,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie