Inne zespoły opraw RHP SLC1.3/4
Samosmarujące łożysko kasetowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLC1.3/4
Rubix:666277
Producent:SLC1.3/4 R
EAN:00747023029709

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLC1.3/4
Jednostki Self-Lube® wyróżniają się szeroką gamą konstrukcji w odlewanych obudowach i wkładach. Wszystkie są wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, które podkreślają jakość użytych materiałów. Ponadto wszystkie obudowy są dostarczane z punktami do ponownego smarowania i zostały zaprojektowane tak, aby mogły kompensować niewspółosiowości podczas montażu. Najczęściej spotykane konstrukcje to typ mostkowy, kwadratowe, owalne oraz jednostki napinające. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością montażu w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Typ | zespół łożyskowy |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | slc |
| Szerokość | 48.44 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 269,77 Netto
/ Sztuka
zł 331,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
