Oprawa stojąca SNR EXPE204

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXPE204
Rubix:3143844
EAN:3413529528363
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania97 mm
Wysokość wału33.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXPE204


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE, KTÓRE SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym pełnym asortymencie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama produktów zgodnych z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność oraz/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązań dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfel produktów SNR oferuje wszystkie potrzebne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)136x69x45 mm
Waga Logistyczna688 g
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania97 mm
Wysokość wału33.3 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.47 mm
Szerokość34 mm
zł 57,65 Netto
/ Sztuka
zł 70,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie